› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta plastica 100x73mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0830731
Cod. Produttore 0830731
Cod. EAN 4046356738743

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x73 mm
  • Tipo: Etichetta per superfici
  • Colore: Bianco
  • Supporto: Rotolo
  • Montaggio: Colla
  • Nr. cartellini: 300
  • Compatibilità: THERMOMARK
  • Serie: EML-HA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta per superfici critiche, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 300, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

73 mm

lunghezza

0,11 mm

Etichetta plastica 100x73mm per morsettiere