› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta personalizzabile 55x25mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0830320
Cod. Produttore 0830320
Cod. EAN 4046356715171

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Argento
  • Tipo montaggio: Colla
  • Cartellini singoli: 27
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

34,65 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta personalizzabile 55x25mm per morsettiere