Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828805
Cod. Produttore
0828805
Cod. EAN
4046356559133

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Tipo montaggio: colla
  • Numero cartellini: 4
  • Altezza campo testo: 30 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Serie: US-EMLP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

colore

Bianco

larghezza

59,7 mm

altezza

29,8 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta personalizzabile 45x15mm per morsettiere

€ 2,59 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.