Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830300
Cod. Produttore
0830300
Cod. EAN
4046356715157

Informazioni di prodotto

Targhetta in plastica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

colore

Bianco

larghezza

34,65 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta personalizzabile 35x28mm per morsettiere