› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta personalizzabile 27x27mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0827467
Cod. Produttore 0827467
Cod. EAN 4046356430845

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x27 mm
  • Colore: Argento
  • Materiale: Etichetta in bianco
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL 2.0
  • Montaggio: Adesivo
  • Numero cartellini: 500
  • Serie: EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,8 mm

altezza

26,8 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta personalizzabile 27x27mm per morsettiere