› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta personalizzabile 22x22mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0825528
Cod. Produttore 0825528
Cod. EAN 4046356352192

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22x22 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Etichetta in bianco
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Montaggio: Colla
  • Numero etichette: 500 per rotolo
  • Altezza campo testo: 22 mm
  • Serie: EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

21,8 mm

altezza

21,8 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta personalizzabile 22x22mm per morsettiere