Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828777
Cod. Produttore
0828777
Cod. EAN
4046356558501

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 27x15 mm
  • Numero cartellini: 27
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: BLOCCAGGIO
  • Compatibilità: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Compatibilità: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EMP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

colore

Bianco

larghezza

26,9 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

14,9 mm

Produttore

Etichetta personalizzabile 10mm per morsettiere

€ 2,18 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.