Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0819372
Cod. Produttore
0819372
Cod. EAN
4046356152242

Informazioni di prodotto

Segnaconduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

colore

Bianco

larghezza

10 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4 mm

Produttore

Etichetta neutra ZB 25 per morsettiere