Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0819550
Cod. Produttore
0819550
Cod. EAN
4046356160681

Informazioni di prodotto

Targhetta in plastica con foro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica con foro, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta nera AKG 4 per morsettiere versione EX