› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta nera AKG 4 per morsettiere

Cod. Rexel CX0819534
Cod. Produttore 0819534
Cod. EAN 4046356160742

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x18 mm
  • Colore: Argento
  • Tipo: Etichetta in rotolo
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Montaggio: Con colla
  • Quantità: 500 cartellini
  • Altezza campo testo: 18 mm
  • Serie: EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

26,8 mm

altezza

17,4 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta nera AKG 4 per morsettiere