Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX1003446
Cod. Produttore
1003446
Cod. EAN
4017918011857

Informazioni di prodotto

Striscia di siglatura a innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

colore

Bianco

larghezza

29 mm

altezza

8 mm

lunghezza

8,3 mm

Produttore

Etichetta metrica 80m per morsettiere