Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE598-92427
Cod. Produttore
598-92427
Cod. EAN
4031026183657

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 19x11 mm
  • Colore: giallo
  • Materiale: tessuto adesivo
  • Rimovibile: sì, senza residui
  • Utilizzo: identificazione manuale
  • Serie: HELASIGN
  • Quantità consigliata: 440 pezzi
  • Compatibilità: pennarello T82

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichette adesive in tessuto giallo. Fornite in pratici libretti tascabili. La copertina del libretto protegge le etichette. Facilmente rimovibili e riposizionabili. Non lasciano residui quando vengono rimosse. Disponibili con o senza il riquadro nero. Utilizzare i pennarelli T82 per una identificazione duratura. Queste etichette scritte a mano sono composte di tessuto giallo e sono state sviluppate per una identificazione rapida di componenti, interrutori e altri dispositivi. L'adesivo in gomma sintetica permette una rimozione dell'etichetta facilitata e il conseguente riposizionamento, se necessario. Per una scritta di elevata leggibilità consigliamo il pennarello T82, ad asciugatura rapida e resistente agli UV.

colore

Giallo

larghezza

19 mm

altezza

11 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

HELASIGN

Produttore

Etichetta manuale gialla 19x11mm TAG124FB-92427