Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0803663
Cod. Produttore
0803663
Cod. EAN
4017918007621

Informazioni di prodotto

Foglio con etichette DIN-A4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 290, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

colore

Bianco

larghezza

9 mm

altezza

15 mm

lunghezza

0,09 mm

Produttore

Etichetta LED verde per morsettiere Phoenix Contact