› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta LED per morsettiere Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803846
Cod. Produttore 0803846
Cod. EAN 4055626172811

Informazioni principali

  • Dimensioni: 103x17 mm
  • Numero cartellini: 7
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 17 mm
  • Larghezza campo testo: 103 mm
  • Serie: US-EMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 7, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103,5 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

lunghezza

0,17 mm

Etichetta LED per morsettiere Phoenix Contact