Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828795
Cod. Produttore
0828795
Cod. EAN
4046356558839

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x9 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Montaggio: colla
  • Num. cartellini: 75
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta identificativa V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12

€ 5,96 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.