› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa UT 4-PE/L/HEDI Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803853
Cod. Produttore 0803853
Cod. EAN 4055626172880

Informazioni principali

  • Tipo: Etichette siglatu
  • Dimensioni: 50x13 mm
  • Altezza testo: 13 mm
  • Numero cartellini: 10
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: Thermomark
  • Colore: Bianco
  • Serie: US-EMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

50 mm

senza alogeni

altezza

12,8 mm

lunghezza

0,18 mm

Etichetta identificativa UT 4-PE/L/HEDI Phoenix Contact