Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0817329
Cod. Produttore
0817329
Cod. EAN
4046356123419

Informazioni di prodotto

Cartellino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

colore

Bianco

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4 mm

Produttore

Etichetta identificativa PSB 4/7/6 Phoenix Contact