Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828908
Cod. Produttore
0828908
Cod. EAN
4046356559195

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 85,6x54 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Argento
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 2
  • Altezza campo testo: 54 mm
  • Serie: US-EMLP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

larghezza

84,9 mm

altezza

53,7 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta identificativa PATO 1/30 Phoenix Contact

€ 4,72 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.