› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa OT 3M Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828956
Cod. Produttore 0828956
Cod. EAN 4046356559843

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 23x4 mm
  • Diametro cavi: 1,5 - 35 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Numero cartellini: 56
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-WMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

23 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,5 mm

Etichetta identificativa OT 3M Phoenix Contact