› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa 35x9mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828802
Cod. Produttore 0828802
Cod. EAN 4046356559041

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x9 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Tipo montaggio: Colla
  • Num. cartellini: 45
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

34,65 mm

altezza

9 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta identificativa 35x9mm unisheet Phoenix Contact