› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa 27x27mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828779
Cod. Produttore 0828779
Cod. EAN 4046356558563

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x27 mm
  • Numero cartellini: 15
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

27 mm

lunghezza

27 mm

Etichetta identificativa 27x27mm unisheet Phoenix Contact