› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa 27x12,5mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828798
Cod. Produttore 0828798
Cod. EAN 4046356558921

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x12,5 mm
  • Materiale: Plastica bianca
  • Tipo montaggio: Colla
  • Cartellini singoli: 30 pezzi
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

12,1 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta identificativa 27x12,5mm unisheet Phoenix Contact