Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828768
Cod. Produttore
0828768
Cod. EAN
4046356559812

Informazioni di prodotto

Targhetta per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

colore

Bianco

larghezza

18 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,5 mm

Produttore

Etichetta identificativa 18x4mm per conduttori