Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828767
Cod. Produttore
0828767
Cod. EAN
4046356559799

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni campo testo: 15x4 mm
  • Diametro cavi: 0,6 - 50 mm
  • Colore: bianco
  • Numero cartellini: 84
  • Tipo montaggio: inserire
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-WMT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,45 mm

Produttore

Etichetta identificativa 17x9mm per cavi

€ 2,68 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.