› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta identificativa 12x4mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0828801
Cod. Produttore 0828801
Cod. EAN 4046356559010

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x27 mm
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Scheda in bianco
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 15
  • Altezza campo testo: 27 mm
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27 mm

altezza

27 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta identificativa 12x4mm per morsettiere