› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta grigia CES-STPG-GY-5 Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0816799
Cod. Produttore 0816799
Cod. EAN 4046356107693

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Formato: 20x8 mm
  • Quantità: 2500 etichette
  • Tipo montaggio: colla
  • Compatibilità: THERMOMARK E.300/600
  • Compatibilità: THERMOMARK ROLL
  • Serie: EML (20X8)R
  • Uso: etichette per siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

20 mm

senza alogeni

altezza

8 mm

lunghezza

0,07 mm

Etichetta grigia CES-STPG-GY-5 Phoenix Contact