› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla UCT-TMF 6mm personalizzabile

Cod. Rexel CX0829436
Cod. Produttore 0829436
Cod. EAN 4046356562232

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29x8 mm
  • Numero cartellini: 48
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Inserimento
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

29 mm

altezza

8 mm

lunghezza

8,4 mm

Etichetta gialla UCT-TMF 6mm personalizzabile