› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla UCT-TM 16mm personalizzabile

Cod. Rexel CX0829437
Cod. Produttore 0829437
Cod. EAN 4046356562218

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x17 mm
  • Numero cartellini: 16
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Inserimento
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

lunghezza

16,85 mm

Etichetta gialla UCT-TM 16mm personalizzabile