› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 85,6x54mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828860
Cod. Produttore 0828860
Cod. EAN 4046356558693

Informazioni principali

  • Dimensioni: 85,6x54 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Cartellino ad innesto
  • Numero cartellini: 2 singoli
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Compatibilità: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

85,6 mm

altezza

54 mm

lunghezza

53,7 mm

Etichetta gialla 85,6x54mm unisheet Phoenix Contact