› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 85,6x54mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828907
Cod. Produttore 0828907
Cod. EAN 4046356559188

Informazioni principali

  • Dimensioni: 85,6x54 mm
  • Colore: giallo
  • Materiale: plastica
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 2
  • Altezza campo testo: 54 mm
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

84,9 mm

altezza

53,7 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta gialla 85,6x54mm unisheet Phoenix Contact