› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 75,6x54mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828929
Cod. Produttore 0828929
Cod. EAN 4046356559690

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75,6x54 mm
  • Colore: giallo
  • Tipo: scheda codificatore
  • Montaggio: viti, rivetti
  • Numero cartellini: 2
  • Siglabile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMSP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Codificatore di dispositivi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

84,95 mm

altezza

53,7 mm

lunghezza

0,5 mm

Etichetta gialla 75,6x54mm unisheet Phoenix Contact