Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828786
Cod. Produttore
0828786
Cod. EAN
4046356559652

Informazioni di prodotto

Codificatore di dispositivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Codificatore di dispositivi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

colore

Bianco

larghezza

59,7 mm

altezza

29,8 mm

lunghezza

0,5 mm

Produttore

Etichetta gialla 50x30mm personalizzabile per morsettiere