› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 38,1mm per cavi WMS-2 HF

Cod. Rexel CX0803965
Cod. Produttore 0803965
Cod. EAN 4055626212418

Informazioni principali

  • Descrizione: MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK
  • Colore: Bianco/Nero
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Lunghezza nastro: 5,5 m
  • Altezza campo testo: 6 mm
  • Larghezza campo testo: 5500 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: THERMOFOX/THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

5500 mm

senza alogeni

altezza

6 mm

lunghezza

8 mm

Etichetta gialla 38,1mm per cavi WMS-2 HF