› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 29x8mm unisheet Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0829440
Cod. Produttore 0829440
Cod. EAN 4046356562256

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 29x8 mm
  • Colore: giallo
  • Tipo montaggio: inserimento
  • Numero cartellini: 48
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Materiale: scheda
  • Serie: US-EMP
  • Uso: cartellino ad innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

29 mm

altezza

8 mm

lunghezza

8,4 mm

Etichetta gialla 29x8mm unisheet Phoenix Contact