› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 21x4,5mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0828904
Cod. Produttore 0828904
Cod. EAN 4046356559126

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x15 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Argento
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 9
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

59,7 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

0,55 mm

Etichetta gialla 21x4,5mm per morsettiere