Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830086
Cod. Produttore
0830086
Cod. EAN
4046356614481

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x9 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Colla
  • Quantità: 75 cartellini
  • Siglatura: Personalizzata
  • Tipo: Scheda
  • Serie: US-EMLP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Giallo

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Etichetta gialla 20x9mm per apparecchiature elettriche