Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX5032138
Cod. Produttore
5032138
Cod. EAN
4017918095703

Informazioni di prodotto

Foglio con etichette DIN-A4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 224, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Giallo

larghezza

8 mm

altezza

20 mm

lunghezza

0,09 mm

Produttore

Etichetta gialla 20x8mm per morsettiere