› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 19,1mm per cavi WMS-2 HF

Cod. Rexel CX0803963
Cod. Produttore 0803963
Cod. EAN 4055626212401

Informazioni principali

  • Serie: MM-EMT (EX6)R
  • Colore: Bianco/Nero
  • Lunghezza nastro: 5,5 m
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 5500 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Tipo montaggio: BLOCCAGGIO
  • Compatibile con: THERMOFOX, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

5500 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

6 mm

Etichetta gialla 19,1mm per cavi WMS-2 HF