› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 15x9mm per morsettiere

Cod. Rexel CX1116199
Cod. Produttore 1116199
Cod. EAN 4063151042035

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x9 mm
  • Colore: Giallo/Nero
  • Tipo: Etichetta in bianco
  • Siglabile con: THERMOMARK GO
  • Montaggio: Adesivo
  • Cartellini: 285 per rotolo
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Serie: MM-EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 285, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

9 mm

lunghezza

0,06 mm

Etichetta gialla 15x9mm per morsettiere