Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830504
Cod. Produttore
0830504
Cod. EAN
4046356719025

Informazioni di prodotto

Siglatura di apparecchiature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 90 mm

colore

Argento

larghezza

100 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

lunghezza

0,8 mm

Produttore

Etichetta gialla 13x10mm per morsettiere in foglio A4