› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta gialla 10x4mm per conduttori

Cod. Rexel CX0828783
Cod. Produttore 0828783
Cod. EAN 4046356558686

Informazioni principali

  • Dimensioni: 85,6 x 54 mm
  • Cartellini singoli: 2
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Altezza campo testo: 54 mm
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

85,6 mm

altezza

54 mm

lunghezza

53,7 mm

Etichetta gialla 10x4mm per conduttori