› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta di sicurezza 28x10mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0830343
Cod. Produttore 0830343
Cod. EAN 4046356708203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 28x10 mm
  • Tipo: Cartellino da incollare
  • Fissaggio: Viti, rivetti, colla
  • Colore: Bianco
  • Siglabile con: THERMOMARK
  • Numero cartellini: 26
  • Altezza campo testo: 10 mm
  • Serie: US-EMLSP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino da incollare, da fissare con viti o rivetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, colla, Numero dei cartellini singoli: 26, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 28 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

9,5 mm

lunghezza

0,73 mm

Etichetta di sicurezza 28x10mm per morsettiere