Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828765
Cod. Produttore
0828765
Cod. EAN
4046356559751

Informazioni di prodotto

  • Serie: US-WMT
  • Dimensioni testo: 10x4 mm
  • Diametro cavi: 0,6-7 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Numero cartellini: 112
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Materiale: scheda

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

colore

Bianco

larghezza

10 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,3 mm

Produttore

Etichetta blu UP 4/1 per morsettiere

€ 2,68 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.