› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta bianca SS-ZB per morsettiere

Cod. Rexel CX5031171
Cod. Produttore 5031171
Cod. EAN 4017918095406

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Tipo: Striscia
  • Montaggio: bloccaggio
  • Altezza testo: 8 mm
  • Larghezza testo: 20 mm
  • Numero cartellini: 5
  • Siglabile con: CMS-P1-PLOTTER
  • Serie: SS-ZB WH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro Zack per contattori, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

3,2 mm

senza alogeni

altezza

19,4 mm

lunghezza

9 mm

Etichetta bianca SS-ZB per morsettiere