Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE550-14012
Cod. Produttore
550-14012
Cod. EAN
4031026294179

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile 1401
  • Spessore foglio: 80 µm
  • Adesivo: Acrilico
  • Temp. esercizio: -40°C a +80°C
  • Temp. applicazione: da +10°C
  • Ø legat. min/max: 6,1 mm / 12,1 mm
  • Resistenza: 2 anni esterno
  • Serie: RiteOn

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. RiteOn Starter Pack L'ideale per cominciare ad utilizzare la comoda soluzione di HellermannTyton per l'identificazione manuale.Ricarica Le ricarche sonon disponibili in 6 differenti colori per ogni tipo di applicazione. Ricaricare il dispenser RiteOn è più che semplice. Pennarello Pennarello indelebile per una identificazione affidabile. L'inchiostro indelebile non è rimuovibile e si asciuga molto velocemente. Disponibile in coppie di colore nero o rosso.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

19,05 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 12,1 mm

diametro filo

6,1 ... 12,1 mm

Serie

RiteOn

Produttore

Etichetta autolaminante RO202-1401 bianca per identificazione cavi manutenzione e riparazione portatile