Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE550-14010
Cod. Produttore
550-14010
Cod. EAN
4031026294032

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile 1401
  • Temp. esercizio: -40°C/+80°C
  • Temp. applicazione: da +10°C
  • Adesivo: Acrilico
  • Spessore foglio: 80 µm
  • Resistenza: 2 anni esterno
  • Ø legatura: 6,1 - 12,1 mm
  • Serie: RiteOn

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dispenser compatto portatile di etichette autolaminanti. Facilita la scrittura e l'applicazione delle etichette. Copre una vasta gamma di diametri di cavo. Ideale per piccoli volumi, per lavori di manutenzione e riparazione. Il testo si può scrivere con lo speciale pennarello con inchiostro ad asciugatura rapida. Materiale sviluppato specificatamente per etichette da avvolgere intorno a cavi e fili. La struttura dell'etichetta si adatta in modo tale da assicurare che una volta applicata non ci saranno sollevamenti della parte laminante. Lo SPRO200-1401-WH Starter Pack contiene tutto il necessario per cominciare ad identificare: 1 x RiteOn dispenser 1 x R202 bobina di 150 etichette autolaminanti per diametri da 6 mm a 12 mm 1 x T82S-BK pennarello nero indelebile

tipo di montaggio

Incollare

colore

Multicolore

larghezza

19,05 mm

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

6,1 ... 12,1 mm

diametro filo

6,1 ... 12,1 mm

Serie

RiteOn

Produttore

Etichetta autolaminante kit SPRO200 per identificazione cavi diametro 6-12 mm manutenzione riparazione portatile