› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta arancione 10x4mm per conduttori

Cod. Rexel CX0829274
Cod. Produttore 0829274
Cod. EAN 4046356612425

Informazioni principali

  • Colore: arancione
  • Diametro cavi: 0,6-7 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Cartellini singoli: 112
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 10 mm
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Serie: US-WMT (10X4)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 112, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

10 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,3 mm

Etichetta arancione 10x4mm per conduttori