› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta alluminio 75,6x54mm per apparecchiature

Cod. Rexel CX0830503
Cod. Produttore 0830503
Cod. EAN 4046356719018

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75,6x54 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Cartellino siglatura
  • Montaggio: Viti, rivetti
  • Compatibilità: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibilità: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibilità: BLUEMARK CLED
  • Serie: EMSP-AL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 75,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

85 mm

senza alogeni

altezza

53,7 mm

lunghezza

0,8 mm

Etichetta alluminio 75,6x54mm per apparecchiature