› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta alluminio 50x30mm per apparecchiature

Cod. Rexel CX0830502
Cod. Produttore 0830502
Cod. EAN 4046356719001

Informazioni principali

  • Dimensioni campo testo: 50x30 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Viti/Rivetti
  • Numero cartellini: 1
  • Compatibile con: BLUEMARK
  • Serie: EMSP-AL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

59,7 mm

senza alogeni

altezza

29,8 mm

lunghezza

0,8 mm

Etichetta alluminio 50x30mm per apparecchiature