› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Etichetta adesiva vinile bianca 8x17mm TAV178AW

Cod. Rexel CBTAV178AW
Cod. Produttore TAV178AW
Cod. EAN 8017963145978

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8x17 mm
  • Materiale: Vinile
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Etichetta adesiva
  • Compatibilità: SmartPrint-Plus
  • Quantità consigliata: 720
  • Serie: CBTAV178AW
  • Applicazione: Etichettatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta adesiva in vinile, 8x17mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

17 mm

autoadesivo

lunghezza

8 mm

dicitura

Senza dicitura

Etichetta adesiva vinile bianca 8x17mm TAV178AW